- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- ゴム キャップ カバーのおすすめ人気ランキング
ゴム キャップ カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新432件の「ゴム キャップ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムカバー」、「丸棒キャップ」、「エンドゴムキャップ」などの商品も取り扱っております。
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
1個
¥299税込¥329
当日出荷
パックス工業エンドゴムキャップ HEシリーズ
設置した、アルミひな段セットの両サイド、アルミひな段枠のピンをカバーする、ゴムキャップです。
単品ユニット品となります。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒形状丸材質エラストマー
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体色黒







![ゴムキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26986995-220209-02.jpg)